高圧洗浄機 床のおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
228件の「高圧洗浄機 床」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床洗浄」、「高圧洗浄機 ケルヒャー」、「太陽光パネル清掃」などの商品も取り扱っております。
高圧回転クリーナ 京セラインダストリアルツールズランキング1位
京セラインダストリアルツールズ高圧回転クリーナ
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998税込8,798
当日出荷

工進エンジン洗浄機JCE用 ブラシ付き回転洗浄ノズル 工進ランキング2位
コンクリートフロアや床などの洗浄に便利なブラシ付き回転洗浄ノズル カバー内に納められたノズルが水圧で回転し、噴射洗浄します
用途フロアの洗浄時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-88関連資料専用部品(7.4MB)
1個
18,980税込20,878
当日出荷

床洗浄ブラシ マキタランキング3位
1個
8,998税込9,898
4日以内出荷

回転ノズルガン スーパー工業ランキング4位
スーパー工業回転ノズルガン
高速回転ノズルから吹き出す高圧水を利用して水を飛び散らすことなく決められたエリアを確実に洗浄します。
用途太陽光パネルの洗浄、床面洗浄付属品クイックカプラメス3/8トラスコ品番495-3967質量(kg)11キャスター3個最高温度(℃)100接続クイックカプラーメスノズル2個ハウジング内径(Φmm)445常用設定圧力(MPa)8
1台
219,800税込241,780
翌々日出荷



Easy Lock対応です。
トラスコ品番859-4372適合機種HD4/8、7/15、9/17M、7/10C、6/12G、6/15G品名サーフェスクリーナー FR 30 P2018年トラスコ掲載ページ9 0093
1個
81,980税込90,178
3日以内出荷

1台
3,998税込4,398
当日出荷

水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用(1本で約40cm)としてもお使いいただけます。 ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。高圧洗浄機 K 2~ K 5に適合します。
1個
13,980税込15,378
当日出荷

Easy Lock対応です。
トラスコ品番859-4374適合機種HD200V・エンジン機・HDS200V全機種対応品名サーフェスクリーナー FR 50 Me2018年トラスコ掲載ページ9 0093
1個
319,800税込351,780
4日以内出荷


業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応。環境性&耐久性向上。コンパクト収納。大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動。使用水量約85%節約。水道圧の約35倍。可変ノズル
用途厨房施設の洗浄に。外壁・浴場の洗浄に。市場の床洗浄に水量(L/min)最大:7【420L/H】付属品トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピントラスコ品番465-1766周波数(Hz)50/60電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×350×750~940吸込全揚程(m)最高:1水温(℃)許容:65以下
1台
119,800税込131,780
当日出荷

ウッドデッキやバルコニーなどを簡単に高圧洗浄で磨くことができます。
用途床やベランダの洗浄にトラスコ品番162-2112適合機種NJC110-10M、NJC120-R-10M質量(g)520
1台
15,980税込17,578
3日以内出荷

1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7水量(L/min)5付属品ガン、吐出高圧ホース5m、吸水コネクター用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書周波数(Hz)50/60消費電力(W)1400定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格電流(A)14定格使用時間約30分始動電流(A)55水温(℃)40以下防水性IPX5取扱説明書(70.1MB)
1台
9,798税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MAX(マックス)[事務用品・工具]ハウス洗浄機
洗浄スピードは手洗いの3~5倍。重量も軽く、操作はハウスに乗せてすべらせるだけ。どなたでも簡単に洗浄できます。 遮光材として使用されている石灰・水性塗料の洗い落としにも威力を発揮します。 柄の長さが自由にでき、最長5mでご使用いただけます。 動力噴霧機より得られる高圧水で水車ユニット(ブラシ)を高速回転させいっきに洗浄します。 ガラス温室、ビニールパイプハウスの洗浄にはナイロン軟質ブラシを、ガラス温室のしつこい汚れにはナイロン硬質ブラシをご利用ください。 また、ビニールハウスの洗浄にはより効果的なビニールハウス専用ゴムブラシもご利用いただけます。(軟質ブラシ、ゴムブラシは別売です。)
用途ガラス温室、ビニールハウスの洗浄用質量(kg)3.1外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)243×1980~5180×150ホース内径(Φmm)8.5水量(L/min)7~9ブラシナイロン硬質ブラシ(標準装備品)、ナイロン軟質ブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシセット(ゴムブラシ3ヶ・金具3ヶ・小ネジ3ヶ)(別売)洗浄能力約200m2/時
1台
38,980税込42,878
3日以内出荷

1個
199,800税込219,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸イエロー周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納高圧ホース(m)6吐出水量(L/h)400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)給水温度(℃)40
1台
17,980税込19,778
当日出荷

Easy Lock対応です。
トラスコ品番859-4373適合機種全機種対応品名サーフェスクリーナー FR 30 Me2018年トラスコ掲載ページ9 0093
1個
119,800税込131,780
4日以内出荷

パワフルな100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機です。ハンドルをコンパクトに収納でき、使用しない時も場所をとりません。握りやすいガンは疲れにくく、ストレスを軽減して作業ができます。汚れをしっかり落とすパワーノズル、洗浄剤散布用ノズルが標準装備されています。ダイレクトコネクターがセットになっています。移動にも収納にも便利なコンパクトサイズ。プロ仕様の頑丈な設計。使いやすさを追求した設計。扱いやすいダイレクトコネクター。便利なアクセサリー収納。
用途工事現場の高所作業に。犬走りや外床、外壁の洗浄に。吐出水量(L/h)400質量(kg)19電源(V)単相100コード長さ(m)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925高圧ホース(m)10給水方式水道直結タイプ
1台
129,800税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ高圧洗浄機 デッキブラシ
【パーツ対応表あり】水はねを抑え、隅々まで洗える構造のブラシで、ベランダなどの洗浄に適しています。 デッキブラシが水ハネをブロックします。 周りに水が飛び散らないので、気軽にお掃除できます。 デッキブラシで壁ギリギリまで、洗浄できます。 タンク式高圧洗浄機とセットでのご使用がオススメです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
用途ベランダ、外壁、お風呂のお掃除に。トラスコ品番484-8241適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機。(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)セット内容デッキブラシ本体、延長パイプ(約50cm×2)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.35×8×101.8(組立時)関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
5,998税込6,598
当日出荷